Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern, M 36, 5 / 5 Au galv. verzinkt farblos, SW 55, AD W7/TRD 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 36, 5 / 5 Au galv. verzinkt farblos, SW 55, AD W7/TRD 106
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 36, 5 / 5 Au galv. verzinkt farblos, SW 55, AD W7/TRD 106
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 36, 5 / 5 Au galv. verzinkt farblos, SW 55, AD W7/TRD 106
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 36, 5 / 5 Au galv. verzinkt farblos, SW 55, AD W7/TRD 106
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 36, 5 / 5 Au galv. verzinkt farblos, SW 55, AD W7/TRD 106
Artikel-Nr.:
     5417F-p880709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 5-2 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 36
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
5 / 5 Au
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
38,53
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
m:
31
d:
36
e:
60,79
s:
55
Gewinde:
M 36
Normart:
ISO
Ausführung:
AD W7/TRD 106
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
55
Höhe:
31 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032 m36, din en iso 4032, sechskantmuttern din en iso 4032 festigkeitsklasse 5, Warmfeste Muttern, ISO-Muttern, Vergleiche DIN 934, Behälterbaumuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5845*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,9132*
€ 4,65671
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4245*
€ 4,07516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2645*
€ 3,88476
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1745*
€ 3,77766
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,0645*
€ 3,64676
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,5845*
€ 3,07556
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.