Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern, M 36, Stahl, Klasse 12 blank, SW 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 36, Stahl, Klasse 12 blank, SW 55
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 36, Stahl, Klasse 12 blank, SW 55
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 36, Stahl, Klasse 12 blank, SW 55
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 36, Stahl, Klasse 12 blank, SW 55
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 36, Stahl, Klasse 12 blank, SW 55
Artikel-Nr.:
     5417F-p880712
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426094674
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 12 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 36
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
12
Gewicht kg per 100:
39
s:
55
m:
31
d:
36
e:
60,79
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
55
Höhe:
31 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
4032
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
270
10
€ 4,30*
ab € 4,3275*
€ 6,0224*
7 Tage
380
10
€ 7,99*
ab € 4,7902*
€ 6,3502*
1 Tag
266
10
€ 5,59*
ab € 4,8002*
€ 6,3502*
5 Tage
380
10
€ 5,99*
ab € 4,7042*
€ 6,3937*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,8543*
€ 6,6889*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,6889*
€ 7,95979
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5408*
€ 5,40355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0425*
€ 4,81058
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,8043*
€ 4,52712
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7543*
€ 4,46762
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5143*
€ 4,18202
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8543*
€ 3,39662
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.