Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern, M 24, 1.7218 galvanisch verzinkt farblos, SW 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 24, 1.7218 galvanisch verzinkt farblos, SW 36
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 24, 1.7218 galvanisch verzinkt farblos, SW 36
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 24, 1.7218 galvanisch verzinkt farblos, SW 36
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 24, 1.7218 galvanisch verzinkt farblos, SW 36
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 24, 1.7218 galvanisch verzinkt farblos, SW 36
Artikel-Nr.:
     5417F-p880801
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426691439
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 1.7218 +QT (25CrMo4) galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 24
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
10,758
s:
36
m:
21,5
d:
24
e:
39,55
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
1.7218
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
36
Höhe:
21,5 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
4032
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 0,9719*
€ 1,2937*
5 Tage
800
50
€ 4,30*
ab € 1,0595*
€ 1,4245*
8 Tage
1100
50
€ 7,99*
ab € 1,1798*
€ 1,4798*
2 Tage
770
50
€ 5,59*
ab € 1,1904*
€ 1,4904*
7 Tage
1100
50
€ 5,99*
ab € 1,1692*
€ 1,5035*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2937*
€ 1,5395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2537*
€ 1,4919
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,2019*
€ 1,43026
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1619*
€ 1,38266
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1119*
€ 1,32316
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0719*
€ 1,27556
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9719*
€ 1,15656
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 64,685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.