Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 12, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 12, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 zinklamellenbeschichtet
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 12, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 zinklamellenbeschichtet
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 12, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p880841
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952801307
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980 10 Form V zinklamellenbesch. Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig Abmessung: VM 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantmutter
Gewicht kg per 100:
1,6
e:
21,1
Antrieb:
Außensechskant
d:
12
h:
12
s:
19
Normart:
DIN
Form:
V
Schlüsselweite:
19
Besonderheit:
Ganzmetall, einteilig
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoff:
10
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
12
Durchmesser:
12
Norm:
980
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
750
250
Frei Haus
ab € 0,4111*
€ 0,5762*
2 Tage
350
250
€ 5,59*
ab € 0,4577*
€ 0,6077*
6 Tage
750
250
€ 5,99*
ab € 0,4495*
€ 0,6128*
8 Tage
750
250
€ 7,99*
ab € 0,4781*
€ 0,6281*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1822*
€ 1,869*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,869*
€ 2,22411
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2643*
€ 0,31452
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2422*
€ 0,28822
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2322*
€ 0,27632
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2122*
€ 0,25252
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1822*
€ 0,21682
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.