Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 60, 10.9 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 60, 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 60, 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 60, 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 60, 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 60, 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 60, 10.9 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p880984
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055912125507
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 zinklamellenbesch. Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 8 x 60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Schaftlänge:
38
Antriebsgröße:
13
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
Teil
Gewicht kg per 100:
2,65
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
28
b=l<125 mm:
22
k:
5,3
Vollgewinde:
Nein
s:
13
d:
8
l:
60 mm
b:
22
Normart:
DIN
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Länge:
60 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2516*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2516*
€ 0,2994
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.