Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 25 8.8 zinklamellenbeschichtet, 480 h (Salzsprühnebeltest)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 25 8.8 zinklamellenbeschichtet, 480 h (Salzsprühnebeltest)
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 25 8.8 zinklamellenbeschichtet, 480 h (Salzsprühnebeltest)
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 25 8.8 zinklamellenbeschichtet, 480 h (Salzsprühnebeltest)
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 25 8.8 zinklamellenbeschichtet, 480 h (Salzsprühnebeltest)
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 25 8.8 zinklamellenbeschichtet, 480 h (Salzsprühnebeltest)
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 25 8.8 zinklamellenbeschichtet, 480 h (Salzsprühnebeltest)
Artikel-Nr.:
     5417F-p881169
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     1056 8 25
EAN/GTIN:
     4055912153296
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 25
Weitere Informationen:
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
13
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
speziell
a:
4
Gewindeausprägung:
Voll
Gewicht kg per 100:
1,365
s:
13
d:
8
l:
25 mm
k:
5,3
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0837*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7045*
€ 3,21836
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2629*
€ 2,69285
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1195*
€ 0,14221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.