Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 5 x 85, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 5 x 85, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 5 x 85, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 5 x 85, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 5 x 85, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-p882075
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426055132
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 5 x 85
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
67
Antriebsgröße:
8
Ausführung:
Sechskantschrauben
Oberfläche:
verzinkt
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
8.8
s:
8
d:
5
l:
85
b:
18
k:
3,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
1,36
Antrieb:
Außensechskant
b=l>200 mm:
-
Länge:
85
b=l 125-200 mm:
24
Durchmesser:
5 mm
b=l<125 mm:
18
Norm:
4014
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1219*
€ 0,1718*
3 Tage
3200
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1341*
€ 0,1884*
1 Tag
3220
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1495*
€ 0,1975*
5 Tage
4600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1468*
€ 0,2003*
7 Tage
4600
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1642*
€ 0,2142*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1718*
€ 0,20444
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1698*
€ 0,20206
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1598*
€ 0,19016
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1538*
€ 0,18302
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1468*
€ 0,17469
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,1389*
€ 0,16529
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1219* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 34,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.