Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 130, 8.8 verzinkt, dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 130, 8.8 verzinkt, dickschichtpassiviert
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 130, 8.8 verzinkt, dickschichtpassiviert
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 130, 8.8 verzinkt, dickschichtpassiviert
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 130, 8.8 verzinkt, dickschichtpassiviert
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 130, 8.8 verzinkt, dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-p882111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426058089
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galv. verz. 8 DiSP Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 130
Weitere Informationen:
Kopfform:
Außensechskant
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
102
Ausführung:
Sechskantschrauben
Antriebsgröße:
13
Oberfläche:
verzinkt
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
s:
13
d:
8
l:
130
b:
28
k:
5,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
130
Gewicht kg per 100:
5,56
Durchmesser:
8 mm
b=l>200 mm:
-
Norm:
4014
b=l 125-200 mm:
28
Normart:
ISO
b=l<125 mm:
22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1867*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8567*
€ 2,20947
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6767*
€ 1,99527
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6267*
€ 1,93577
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5667*
€ 1,86437
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4867*
€ 1,76917
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1867*
€ 1,41217
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.