Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 90, 8.8 verzinkt, dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 90, 8.8 verzinkt, dickschichtpassiviert
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 90, 8.8 verzinkt, dickschichtpassiviert
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 90, 8.8 verzinkt, dickschichtpassiviert
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 90, 8.8 verzinkt, dickschichtpassiviert
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 90, 8.8 verzinkt, dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-p882138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426058041
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galv. verz. 8 DiSP Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 90
Weitere Informationen:
Kopfform:
Außensechskant
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
68
Ausführung:
Sechskantschrauben
Antriebsgröße:
13
Oberfläche:
verzinkt
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
s:
13
d:
8
l:
90
b:
22
k:
5,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Außensechskant
Gewicht kg per 100:
3,96
Länge:
90
b=l>200 mm:
-
Durchmesser:
8 mm
b=l 125-200 mm:
28
Norm:
4014
b=l<125 mm:
22
Normart:
ISO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8218*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3418*
€ 1,59674
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1918*
€ 1,41824
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1018*
€ 1,31114
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0718*
€ 1,27544
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0218*
€ 1,21594
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8218*
€ 0,97794
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.