Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 160 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 160 8.8 feuerverzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 160 8.8 feuerverzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 160 8.8 feuerverzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 160 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p883191
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426608192
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Abmessung: M 20 x 160
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
40,2
Durchmesser:
20 mm
Antriebsgröße:
30
Norm:
4017
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
8.8
s:
30
d:
20
l:
160
k:
12,5
a:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
160
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din933 8.8 m20x160, din 933, din 933 8.8, Sechskant-Schrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO-Schrauben, Stellschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
320
10
€ 4,30*
ab € 1,6698*
€ 2,4217*
6 Tage
340
10
€ 5,99*
ab € 1,7765*
€ 2,4987*
1 Tag
238
10
€ 5,59*
ab € 1,8593*
€ 2,5493*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,8102*
€ 2,6702*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,2714*
€ 3,0914*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6702*
€ 3,17754
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5002*
€ 2,97524
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4202*
€ 2,88004
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2902*
€ 2,72534
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2002*
€ 2,61824
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8102*
€ 2,15414
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.