Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 30 x 90 1.7218 verzinkt, DGRL zugelassen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 30 x 90 1.7218 verzinkt, DGRL zugelassen
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 30 x 90 1.7218 verzinkt, DGRL zugelassen
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 30 x 90 1.7218 verzinkt, DGRL zugelassen
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 30 x 90 1.7218 verzinkt, DGRL zugelassen
Artikel-Nr.:
     5417F-p883565
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426691248
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 1.7218 +QT (25CrMo4) galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Abmessung: M 30 x 90
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
46
Kopfform:
Außensechskant
Länge:
90
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4017
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewicht kg per 100:
66,875
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
1.7218
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
46
d:
30
l:
90
k:
18,7
a:
10,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Außensechskant
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29
1
€ 4,30*
ab € 12,0199*
€ 17,6224*
2 Tage
21
1
€ 5,59*
ab € 13,4713*
€ 18,4713*
6 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 13,2501*
€ 18,6709*
8 Tage
29
1
€ 7,99*
ab € 14,11*
€ 19,30*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,3532*
€ 19,3064*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,3064*
€ 22,97462
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,8064*
€ 22,37962
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,7292*
€ 18,71775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,1517*
€ 15,65052
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,5432*
€ 13,73641
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,3432*
€ 13,49841
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,3532*
€ 11,13031
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.