Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 10 x 25 A 4 blank, BUMAX88


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 10 x 25 A 4 blank, BUMAX88
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 10 x 25 A 4 blank, BUMAX88
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 10 x 25 A 4 blank, BUMAX88
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 10 x 25 A 4 blank, BUMAX88
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 10 x 25 A 4 blank, BUMAX88
Artikel-Nr.:
     5417F-p883807
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7332718004517
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 4 BUMAX88 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Abmessung: M 10 x 25
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
13
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
25
Durchmesser:
10 mm
Norm:
4017
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewicht kg per 100:
2,32
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
16
d:
10
l:
25 mm
k:
6,4
a:
4,5
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,2157*
€ 3,8457*
7 Tage
1800
50
pro Box
Frei Haus
ab € 3,9095*
€ 4,6495*
1 Tag
1260
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 3,9195*
€ 4,6495*
1 Tag
1800
50
pro Box
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 4,68*
3 Tage
unbekannt
50
pro Box
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 4,70*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 3,8457*
€ 4,57638
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,8157*
€ 4,54068
pro Box
ab 250 Boxen
€ 3,5257*
€ 4,19558
pro Box
ab 500 Boxen
€ 3,3957*
€ 4,04088
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 3,2157*
€ 3,82668
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,2157* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 192,285* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.