Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 65, 4.8 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 65, 4.8 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 65, 4.8 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 65, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884158
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426674494
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 65
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
b min.:
28
Werkstoff:
4.8
Antriebsgröße:
1,6
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
11,3
N:
1,6
d:
6
l:
65
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
65 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2009
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht kg per 100:
1,225
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
200
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0751*
5 Tage
1800
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0629*
€ 0,091*
2 Tage
1820
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0705*
€ 0,0952*
7 Tage
2600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0682*
€ 0,0953*
7 Tage
2600
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0735*
€ 0,0991*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0509* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 15,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.