Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 25, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 25, 4.8 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 25, 4.8 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 25, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884167
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426675217
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 8 x 25
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
0,979
Normart:
ISO
b min.:
34
Oberfläche:
blank
Antriebsgröße:
2
Werkstoff:
4.8
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
15,8
N:
2
d:
8
l:
25
k:
4,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
25 mm
Durchmesser:
8 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
2009
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,0317*
€ 0,0453*
Lager 5417
500
€ 4,90*
ab € 0,032*
€ 0,0477*
4 Tage
2800
500
€ 5,59*
ab € 0,0356*
€ 0,0481*
6 Tage
4000
500
€ 5,99*
ab € 0,0351*
€ 0,0488*
5 Tage
4000
500
€ 7,99*
ab € 0,0373*
€ 0,0502*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 23,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.