Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 55, 4.8 verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 55, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 55, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 55, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 55, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p884246
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426680440
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 55
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht kg per 100:
1,049
Werkstoff:
4.8
b min.:
28
Antriebsgröße:
1,6
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
11,3
N:
1,6
d:
6
l:
55
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
55 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2009
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,0712*
€ 0,1052*
5 Tage
2100
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0835*
€ 0,1222*
7 Tage
2900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0906*
€ 0,1281*
2 Tage
2030
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,093*
€ 0,1281*
7 Tage
2900
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0979*
€ 0,1332*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,10*
€ 0,119
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0712* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 10,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.