Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 20 x 45, 4.8 verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 20 x 45, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 20 x 45, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 20 x 45, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 20 x 45, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p884296
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426682314
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 20 x 45
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht kg per 100:
12,2
Werkstoff:
4.8
b min.:
70
Antriebsgröße:
5
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
36
N:
5
d:
20
l:
45
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
45 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
2009
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,9476*
€ 7,4476*
5 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,78*
€ 30,72*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 105,0125*
€ 127,2825*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 109,2175*
€ 139,5925*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 121,82*
€ 146,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,2825*
€ 151,46618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,1025*
€ 150,06198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,2925*
€ 143,14808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,6725*
€ 138,84028
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 110,3725*
€ 131,34328
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 105,0125*
€ 124,96488
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,2005* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.