Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 18, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 18, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 18, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 18, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 18, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 18, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884366
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426684493
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 Messing Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 18
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
2009
Gewicht/100 (kg):
0,098
Normart:
ISO
b min.:
19
Oberfläche:
blank
Antriebsgröße:
0,8
Werkstoff:
Messing
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
5,5
N:
0,8
d:
3
l:
18
k:
1,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
18 mm
Durchmesser:
3 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0223*
€ 0,0358*
5 Tage
4200
200
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,057*
€ 0,0824*
2 Tage
4200
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0637*
€ 0,0866*
7 Tage
6000
200
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0624*
€ 0,0878*
7 Tage
6000
200
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0662*
€ 0,0905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.