Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 5 x 8, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 5 x 8, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 5 x 8, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 5 x 8, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 5 x 8, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 5 x 8, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884377
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426684820
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 Messing Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 8
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
2009
Gewicht/100 (kg):
0,157
Normart:
ISO
b min.:
25
Oberfläche:
blank
Antriebsgröße:
1,2
Werkstoff:
Messing
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
9,3
N:
1,2
d:
5
l:
8
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
8 mm
Durchmesser:
5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4800
200
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0588*
€ 0,0894*
2 Tage
3640
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0658*
€ 0,0939*
7 Tage
5200
200
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,064*
€ 0,0949*
7 Tage
5400
200
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0683*
€ 0,098*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0396*
€ 1,4873*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4873*
€ 1,76989
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.