Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 20, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 20, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 20, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 20, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 20, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 20, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884405
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426685513
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 Messing Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 10 x 20
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
2009
Gewicht/100 (kg):
1,47
Normart:
ISO
b min.:
40
Oberfläche:
blank
Antriebsgröße:
2,5
Werkstoff:
Messing
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
18,3
N:
2,5
d:
10
l:
20
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
20 mm
Durchmesser:
10 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
€ 4,90*
ab € 0,3343*
€ 0,4499*
5 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,3642*
€ 0,4963*
2 Tage
420
100
€ 5,59*
ab € 0,4053*
€ 0,5253*
7 Tage
600
100
€ 5,99*
ab € 0,3981*
€ 0,5299*
7 Tage
600
100
€ 7,99*
ab € 0,4233*
€ 0,5433*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4499*
€ 0,53538
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4199*
€ 0,49968
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3843*
€ 0,45732
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3743*
€ 0,44542
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3343*
€ 0,39782
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.