Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 45, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 45, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 45, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 45, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 45, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 45, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426685568
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 Messing Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 10 x 45
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
2009
Gewicht/100 (kg):
2,83
Normart:
ISO
b min.:
40
Oberfläche:
blank
Antriebsgröße:
2,5
Werkstoff:
Messing
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
18,3
N:
2,5
d:
10
l:
45
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
45 mm
Durchmesser:
10 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
€ 4,90*
ab € 0,5406*
€ 0,7146*
5 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,5992*
€ 0,7854*
2 Tage
1260
100
€ 5,59*
ab € 0,6666*
€ 0,8266*
7 Tage
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,6548*
€ 0,834*
7 Tage
1800
100
€ 7,99*
ab € 0,6783*
€ 0,8383*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7146*
€ 0,85037
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6946*
€ 0,82657
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,6706*
€ 0,79801
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6406*
€ 0,76231
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6106*
€ 0,72661
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5406*
€ 0,64331
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 71,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.