Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 60, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 60, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 60, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 60, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 60, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 60, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426685582
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 Messing Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 10 x 60
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Messing
dk:
18,3
N:
2,5
d:
10
l:
60
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
60 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
2009
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht/100 (kg):
3,65
Oberfläche:
blank
b min.:
40
Werkstoff:
Messing
Antriebsgröße:
2,5
Vollgewinde:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
€ 4,90*
ab € 0,6773*
€ 0,8768*
5 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,7173*
€ 0,9409*
2 Tage
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,7884*
€ 0,9884*
7 Tage
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,7842*
€ 0,9973*
7 Tage
1600
100
€ 7,99*
ab € 0,8025*
€ 1,0025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8768*
€ 1,04339
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8468*
€ 1,00769
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,8073*
€ 0,96069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7873*
€ 0,93689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7573*
€ 0,90119
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6773*
€ 0,80599
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 87,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.