Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 80, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 80, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 80, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 80, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 80, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 80, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884414
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426685605
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 Messing Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 10 x 80
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
2009
Gewicht/100 (kg):
4,77
Normart:
ISO
b min.:
40
Oberfläche:
blank
Antriebsgröße:
2,5
Werkstoff:
Messing
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
18,3
N:
2,5
d:
10
l:
80
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
80 mm
Durchmesser:
10 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
€ 4,90*
ab € 0,9322*
€ 1,1825*
5 Tage
800
100
Frei Haus
ab € 1,0161*
€ 1,3084*
7 Tage
1100
100
€ 7,99*
ab € 1,1219*
€ 1,3519*
2 Tage
770
100
€ 5,59*
ab € 1,132*
€ 1,372*
7 Tage
1100
100
€ 5,99*
ab € 1,1117*
€ 1,3846*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1825*
€ 1,40718
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1525*
€ 1,37148
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,1022*
€ 1,31162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0622*
€ 1,26402
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0322*
€ 1,22832
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,9322*
€ 1,10932
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 118,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.