Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 12 x 25, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 12 x 25, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 12 x 25, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 12 x 25, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 12 x 25, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 12 x 25, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884416
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426685629
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 Messing Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 12 x 25
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
2009
Gewicht/100 (kg):
2,64
Normart:
ISO
b min.:
46
Oberfläche:
blank
Antriebsgröße:
3
Werkstoff:
Messing
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
22
N:
3
d:
12
l:
25
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
25 mm
Durchmesser:
12 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 0,9685*
€ 1,3002*
5 Tage
1150
50
€ 4,30*
ab € 1,1084*
€ 1,4964*
7 Tage
1650
50
€ 7,99*
ab € 1,2239*
€ 1,5539*
2 Tage
1155
50
€ 5,59*
ab € 1,245*
€ 1,565*
7 Tage
1650
50
€ 5,99*
ab € 1,2128*
€ 1,5787*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3002*
€ 1,54724
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2502*
€ 1,48774
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,1985*
€ 1,42622
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1585*
€ 1,37862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1085*
€ 1,31912
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0685*
€ 1,27152
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9685*
€ 1,15252
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 65,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.