Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 12 x 30, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 12 x 30, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 12 x 30, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 12 x 30, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 12 x 30, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 12 x 30, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884417
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426685636
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 Messing Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 12 x 30
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
2009
Gewicht/100 (kg):
2,988
Normart:
ISO
b min.:
46
Oberfläche:
blank
Antriebsgröße:
3
Werkstoff:
Messing
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
22
N:
3
d:
12
l:
30
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
30 mm
Durchmesser:
12 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 1,236*
€ 1,6183*
5 Tage
500
50
€ 4,30*
ab € 1,2475*
€ 1,6536*
7 Tage
700
50
€ 7,99*
ab € 1,3767*
€ 1,7267*
7 Tage
700
50
€ 5,99*
ab € 1,3543*
€ 1,7645*
15 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,5957*
€ 1,9757*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6183*
€ 1,92578
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,506*
€ 1,79214
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,456*
€ 1,73264
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,406*
€ 1,67314
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,236*
€ 1,47084
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 80,915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.