Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 70, A 4 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 70, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 70, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 70, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 70, A 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884582
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426695321
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 70
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Gewicht/100 (kg):
1,313
Werkstoff:
A4
b min.:
28
Antriebsgröße:
1,6
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
11,3
N:
1,6
d:
6
l:
70
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
70 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2009
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,1829*
€ 0,2621*
5 Tage
850
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1899*
€ 0,2711*
2 Tage
805
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2108*
€ 0,2808*
7 Tage
1150
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,205*
€ 0,281*
7 Tage
1150
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2199*
€ 0,2999*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,2621*
€ 0,3119
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,2521*
€ 0,30
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,2421*
€ 0,2881
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2321*
€ 0,2762
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,2129*
€ 0,25335
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,1829*
€ 0,21765
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1829* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 13,105* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.