Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 16, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 16, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 16, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 16, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 16, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884637
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426701237
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-1 4.8 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 4 x 16 -H
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
4.8
Werkstoffart:
Stahl
dk:
8,4
s:
2
N:
1
d:
4
l:
16
b:
22
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
16 mm
Durchmesser:
4 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
7046
Gewicht kg per 100:
0,153
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
88000
2000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0105*
€ 0,0148*
Lager 5417
2000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,00921*
€ 0,01543*
3 Tage
61600
2000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0118*
€ 0,0157*
5 Tage
88000
2000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0115*
€ 0,016*
4 Tage
88000
2000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0123*
€ 0,0164*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Boxen
€ 0,01543*
€ 0,01836
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,01521*
€ 0,0181
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01444*
€ 0,01718
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,01383*
€ 0,01646
pro Box
ab 40000 Boxen
€ 0,01316*
€ 0,01566
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,0105*
€ 0,0125
pro Box
ab 6000000 Boxen
€ 0,00921*
€ 0,01096
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00921* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 30,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.