Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 30, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 30, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 30, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 30, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 30, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884640
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426701268
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-1 4.8 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 4 x 30 -H
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
0,261
Norm:
7046
Antriebsgröße:
2
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
4.8
dk:
8,4
s:
2
N:
1
d:
4
l:
30
b:
22
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
30 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
4 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1000
€ 4,90*
ab € 0,0122*
€ 0,0201*
4 Tage
18000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0168*
€ 0,0241*
3 Tage
12600
1000
€ 5,59*
ab € 0,0189*
€ 0,0255*
6 Tage
18000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0186*
€ 0,0259*
4 Tage
18000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0197*
€ 0,0266*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,01452
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 20,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.