Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 10, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 10, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 10, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 10, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 10, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884648
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426701343
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-1 4.8 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 6 x 10 -H
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
4.8
Werkstoffart:
Stahl
dk:
11,3
s:
3
N:
1,6
d:
6
l:
10
b:
28
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
10 mm
Durchmesser:
6 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
7046
Gewicht kg per 100:
0,254
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
3
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0276*
€ 0,0402*
4 Tage
3000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0298*
€ 0,0419*
1 Tag
2100
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0334*
€ 0,044*
6 Tage
3000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0324*
€ 0,0442*
6 Tage
3000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0349*
€ 0,0459*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0276* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 40,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.