Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 5, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 5, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 5, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 5, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p884659
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426701459
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-1 4.8 H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 2 x 5 -H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,012
Vollgewinde:
Ja
dk:
3,8
d:
2
l:
5
b:
16
k:
1,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
5 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
7046
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,30*
ab € 0,00431*
€ 0,0065*
7 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,99*
ab € 0,00492*
€ 0,00706*
14 Tage
nicht lagernd
2000
€ 5,99*
ab € 0,00512*
€ 0,00774*
14 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00582*
€ 0,00831*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,00602*
€ 1,26682*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26682*
€ 1,50752
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09208*
€ 1,29958
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0709*
€ 1,27437
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,01381*
€ 0,01643
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00985*
€ 0,01172
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00842*
€ 0,01002
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00602*
€ 0,00716
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.