Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 28, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 28, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 28, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 28, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p884665
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426702159
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-1 4.8 H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 4 x 28 -H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht kg per 100:
0,233
Werkstoff:
4.8
Antriebsgröße:
2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
8,4
d:
4
l:
28
b:
22
k:
2,7
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
28 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7046
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0123*
€ 0,0178*
Lager 5417
1000
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,0112*
€ 0,0187*
3 Tage
31500
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0138*
€ 0,0188*
6 Tage
45000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0134*
€ 0,019*
4 Tage
45000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0143*
€ 0,0195*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0112*
€ 0,01333
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0112* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.