Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 60, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 60, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 60, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 60, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p884678
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426702814
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-1 4.8 H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 6 x 60 -H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Norm:
7046
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht kg per 100:
1,138
Oberfläche:
verzinkt
Antriebsgröße:
3
Werkstoff:
4.8
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
11,3
d:
6
l:
60
b:
28
k:
3,3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
60 mm
Durchmesser:
6 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
200
€ 5,90*
ab € 0,0336*
€ 0,0516*
4 Tage
5200
200
€ 4,30*
ab € 0,0368*
€ 0,0539*
1 Tag
4340
200
€ 5,59*
ab € 0,041*
€ 0,0567*
6 Tage
6200
200
€ 5,99*
ab € 0,0403*
€ 0,0574*
6 Tage
6200
200
€ 7,99*
ab € 0,0429*
€ 0,0592*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.