Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 70, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 70, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 70, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 70, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p884679
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426702821
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-1 4.8 H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 6 x 70 -H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht kg per 100:
1,393
Werkstoff:
4.8
Antriebsgröße:
3
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
11,3
d:
6
l:
70
b:
28
k:
3,3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
70 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7046
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5600
200
€ 4,30*
ab € 0,0471*
€ 0,0723*
1 Tag
5320
200
€ 5,59*
ab € 0,0525*
€ 0,0759*
5 Tage
7600
200
€ 5,99*
ab € 0,0515*
€ 0,0769*
7 Tage
7600
200
€ 7,99*
ab € 0,0548*
€ 0,0793*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0469*
€ 1,5758*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5758*
€ 1,8752
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3491*
€ 1,60543
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.