Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 10 x 45, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 10 x 45, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 10 x 45, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 10 x 45, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p884699
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426703064
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-1 4.8 H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 10 x 45 -H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht kg per 100:
2,61
Werkstoff:
4.8
Antriebsgröße:
4
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
18,3
d:
10
l:
45
b:
40
k:
5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
45 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7046
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,0908*
€ 0,1336*
5 Tage
1000
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0987*
€ 0,144*
2 Tage
1050
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1112*
€ 0,1522*
7 Tage
1500
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1152*
€ 0,1582*
6 Tage
1500
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,108*
€ 0,1603*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1094*
€ 0,13019
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0908* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 13,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.