Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 2,5 x 10, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 2,5 x 10, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 2,5 x 10, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 2,5 x 10, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p884703
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426701657
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-1 4.8 H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 2,5 x 10 -H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Norm:
7046
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht kg per 100:
0,039
Oberfläche:
verzinkt
Antriebsgröße:
1
Werkstoff:
4.8
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
4,7
d:
2,5
l:
10
b:
18
k:
1,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
10 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3200
200
€ 4,30*
ab € 0,0171*
€ 0,0271*
1 Tag
3220
200
€ 5,59*
ab € 0,0191*
€ 0,0284*
6 Tage
4600
200
€ 5,99*
ab € 0,0186*
€ 0,0288*
6 Tage
4600
200
€ 7,99*
ab € 0,02*
€ 0,0297*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,00451*
€ 0,72992*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72992*
€ 0,8686
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62511*
€ 0,74388
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01425*
€ 0,01696
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,01018*
€ 0,01211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00964*
€ 0,01147
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0094*
€ 0,01119
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00636*
€ 0,00757
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00451*
€ 0,00537
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.