Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 10, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 10, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 10, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 10, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p884712
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426702616
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-1 4.8 H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 6 x 10 -H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht kg per 100:
0,254
Werkstoff:
4.8
Antriebsgröße:
3
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
11,3
d:
6
l:
10
b:
28
k:
3,3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
10 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7046
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
200
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,0143*
€ 0,0244*
4 Tage
2600
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0263*
€ 0,0394*
1 Tag
1820
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0292*
€ 0,0413*
5 Tage
2600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0287*
€ 0,0419*
7 Tage
2600
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0305*
€ 0,0432*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0143* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 4,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.