Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 2,5 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 2,5 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 2,5 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 2,5 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 2,5 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 2,5 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p884718
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426704870
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-1 4.8 Z galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: M 2,5 x 10 -Z
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Norm:
7046
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht kg per 100:
0,039
Oberfläche:
verzinkt
Antriebsgröße:
1
Werkstoff:
4.8
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
4,7
d:
2,5
l:
10
b:
18
k:
1,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
10 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00812*
€ 0,01166*
1 Tag
7000
2000
€ 5,59*
ab € 0,00903*
€ 0,01219*
6 Tage
10000
2000
€ 5,99*
ab € 0,00887*
€ 0,01246*
6 Tage
10000
2000
€ 7,99*
ab € 0,00943*
€ 0,01273*
Lager 5417
2000
€ 4,90*
ab € 0,00744*
€ 0,013*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01288*
€ 0,01533
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01226*
€ 0,01459
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01172*
€ 0,01395
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01127*
€ 0,01341
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00867*
€ 0,01032
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00744*
€ 0,00885
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.