Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 35, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 35, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 35, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 35, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 35, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 35, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p884737
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426705068
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-1 4.8 Z galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: M 4 x 35 -Z
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
dk:
8,4
d:
4
l:
35
b:
22
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
35 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7046
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht kg per 100:
0,3
Werkstoff:
4.8
Antriebsgröße:
2
Vollgewinde:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0183*
€ 0,026*
Lager 5417
1000
€ 4,90*
ab € 0,0167*
€ 0,026*
3 Tage
5600
1000
€ 5,59*
ab € 0,021*
€ 0,0281*
6 Tage
8000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0206*
€ 0,0286*
4 Tage
8000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0221*
€ 0,0292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.