Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 50, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 50, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 50, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 50, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 50, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 50, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p884764
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426705334
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-1 4.8 Z galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: M 6 x 50 -Z
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Norm:
7046
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht kg per 100:
0,961
Oberfläche:
verzinkt
Antriebsgröße:
3
Werkstoff:
4.8
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
11,3
d:
6
l:
50
b:
28
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
50 mm
Durchmesser:
6 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
200
€ 4,30*
ab € 0,0371*
€ 0,0576*
1 Tag
2100
200
€ 5,59*
ab € 0,0417*
€ 0,0605*
6 Tage
3000
200
€ 5,99*
ab € 0,0408*
€ 0,0614*
6 Tage
3000
200
€ 7,99*
ab € 0,0434*
€ 0,0633*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0373*
€ 1,4728*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4728*
€ 1,75263
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2748*
€ 1,51701
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.