Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 60, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 60, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 60, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 60, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 60, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 60, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p884765
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426705341
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-1 4.8 Z galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: M 6 x 60 -Z
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht kg per 100:
1,138
Werkstoff:
4.8
Antriebsgröße:
3
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
11,3
d:
6
l:
60
b:
28
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
60 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7046
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
200
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,046*
€ 0,0689*
4 Tage
2600
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,05*
€ 0,0735*
1 Tag
2520
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0558*
€ 0,0773*
5 Tage
3600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,055*
€ 0,0784*
7 Tage
3600
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0588*
€ 0,0808*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,046* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 13,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.