Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884774
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426705587
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 2 x 16 -H
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3,7
s:
1
N:
0,5
d:
2
l:
16
b:
16
k:
1,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
16 mm
Durchmesser:
2 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
7046
Gewicht kg per 100:
0,034
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00432*
€ 0,00646*
2 Tage
9800
1000
€ 5,59*
ab € 0,00472*
€ 0,0068*
6 Tage
14000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00462*
€ 0,00703*
8 Tage
14000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00492*
€ 0,00709*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,00603*
€ 1,15321*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15321*
€ 1,37232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9807*
€ 1,16703
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02046*
€ 0,02435
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01049*
€ 0,01248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00858*
€ 0,01021
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00603*
€ 0,00718
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.