Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 2,5 x 10, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 2,5 x 10, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 2,5 x 10, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 2,5 x 10, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884781
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426705655
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 2,5 x 10 -H
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
4,7
s:
1
N:
0,6
d:
2,5
l:
10
b:
18
k:
1,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
10 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
7046
Gewicht kg per 100:
0,039
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00562*
€ 0,00857*
2 Tage
4200
1000
€ 5,59*
ab € 0,00632*
€ 0,00904*
8 Tage
6000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00652*
€ 0,00932*
6 Tage
6000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00682*
€ 0,01019*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,00732*
€ 1,21254*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21254*
€ 1,44292
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03144*
€ 1,22741
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02328*
€ 0,0277
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01276*
€ 0,01518
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01033*
€ 0,01229
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00732*
€ 0,00871
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.