Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 35, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 35, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 35, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 35, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426706515
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 6 x 35 -H
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
11,3
s:
3
N:
1,6
d:
6
l:
35
b:
28
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
35 mm
Durchmesser:
6 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
7046
Gewicht kg per 100:
0,696
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
3
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,0514*
€ 0,0785*
6 Tage
1400
200
€ 5,99*
ab € 0,0668*
€ 0,0806*
1 Tag
980
200
€ 5,59*
ab € 0,0572*
€ 0,0821*
6 Tage
1400
200
€ 7,99*
ab € 0,0597*
€ 0,0858*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0517*
€ 1,6096*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6096*
€ 1,91542
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3891*
€ 1,65303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.