Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 70, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 70, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 70, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 70, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884825
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426706577
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 6 x 70 -H
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
11,3
s:
3
N:
1,6
d:
6
l:
70
b:
28
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
70 mm
Durchmesser:
6 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
7046
Gewicht kg per 100:
1,312
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
3
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,0973*
€ 0,1453*
1 Tag
560
100
€ 5,59*
ab € 0,1094*
€ 0,1544*
6 Tage
800
100
€ 5,99*
ab € 0,1063*
€ 0,1586*
6 Tage
800
100
€ 7,99*
ab € 0,1142*
€ 0,1612*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0951*
€ 1,9372*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9372*
€ 2,30527
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1656*
€ 0,19706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.