Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 8 x 10, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 8 x 10, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 8 x 10, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 8 x 10, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884831
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426706638
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 8 x 10 -H
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
0,447
Norm:
7046
Antriebsgröße:
4
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
dk:
15,8
s:
4
N:
2
d:
8
l:
10
b:
34
k:
4,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
10 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
8 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
€ 5,90*
ab € 0,1314*
€ 0,1897*
4 Tage
5200
100
€ 4,30*
ab € 0,1442*
€ 0,2061*
3 Tage
3640
100
€ 5,59*
ab € 0,1691*
€ 0,2191*
6 Tage
5200
100
€ 5,99*
ab € 0,1661*
€ 0,2209*
4 Tage
5200
100
€ 7,99*
ab € 0,1763*
€ 0,2363*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1897*
€ 0,22574
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1867*
€ 0,22217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1807*
€ 0,21503
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1707*
€ 0,20313
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1637*
€ 0,1948
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1554*
€ 0,18493
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1314*
€ 0,15637
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.