Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 10 x 40, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 10 x 40, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 10 x 40, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 10 x 40, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884853
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426706850
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 10 x 40 -H
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
18,3
s:
4
N:
2,5
d:
10
l:
40
b:
40
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
40 mm
Durchmesser:
10 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
7046
Gewicht kg per 100:
2,31
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,1143*
€ 0,1659*
5 Tage
900
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1235*
€ 0,1811*
2 Tage
210
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1376*
€ 0,1886*
6 Tage
300
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1573*
€ 0,1924*
7 Tage
300
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1448*
€ 0,1968*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1659*
€ 0,19742
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1639*
€ 0,19504
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1569*
€ 0,18671
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1489*
€ 0,17719
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1439*
€ 0,17124
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1363*
€ 0,1622
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1143*
€ 0,13602
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1143* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 16,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.