Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 3, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 3, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 3, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 3, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 3, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884860
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426706973
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 2 Z Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: M 2 x 3 -Z
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht/100 (kg):
0,009
Norm:
7046
Antriebsgröße:
1
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
dk:
3,7
s:
1
N:
0,5
d:
2
l:
3
b:
16
k:
1,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
3 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
2 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0118*
€ 0,0174*
1 Tag
2800
1000
€ 5,59*
ab € 0,0133*
€ 0,0182*
6 Tage
4000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0129*
€ 0,0185*
Lager 5417
1000
€ 5,90*
ab € 0,011*
€ 0,0185*
6 Tage
4000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0139*
€ 0,019*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,011*
€ 0,01309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.