Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 5, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 5, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 5, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 5, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 5, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884862
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426706997
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 2 Z Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: M 2 x 5 -Z
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht/100 (kg):
0,013
Norm:
7046
Antriebsgröße:
1
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
dk:
3,7
s:
1
N:
0,5
d:
2
l:
5
b:
16
k:
1,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
5 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
2 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00321*
€ 0,00487*
1 Tag
18200
1000
€ 5,59*
ab € 0,00361*
€ 0,00519*
6 Tage
26000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00381*
€ 0,00548*
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00411*
€ 0,00592*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,00502*
€ 1,0829*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0829*
€ 1,28865
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92111*
€ 1,09612
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01803*
€ 0,02146
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00888*
€ 0,01057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00711*
€ 0,00846
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00502*
€ 0,00597
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.