Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 6, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 6, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 6, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 6, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 6, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884863
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426707000
Suchbegriffe:
BN 3333
BN 388
BN 661
DIN 965
ISO 7046-2 A 2 Z Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: M 2 x 6 -Z
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Durchmesser:
2 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
7046
Gewicht/100 (kg):
0,015
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
1
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3,7
s:
1
N:
0,5
d:
2
l:
6
b:
16
k:
1,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
6 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0029*
€ 0,00366*
2 Tage
16800
1000
€ 5,59*
ab € 0,00334*
€ 0,00423*
7 Tage
24000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00345*
€ 0,00437*
19 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,60*
ab € 0,00369*
€ 0,00465*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,00503*
€ 1,02813*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02813*
€ 1,22347
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86425*
€ 1,02846
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01639*
€ 0,0195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00765*
€ 0,0091
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00632*
€ 0,00752
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00503*
€ 0,00599
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.