Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 14, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 14, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 14, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 14, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 14, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884866
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426707031
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 2 Z Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: M 2 x 14 -Z
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3,7
s:
1
N:
0,5
d:
2
l:
14
b:
16
k:
1,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
14 mm
Durchmesser:
2 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
7046
Gewicht/100 (kg):
0,028
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00458*
€ 0,00697*
2 Tage
2800
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00516*
€ 0,00738*
7 Tage
4000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,00541*
€ 0,00764*
6 Tage
4000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,007*
€ 0,0081*
Lager 5417
1000
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,00425*
€ 0,00888*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,00888*
€ 0,01057
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00848*
€ 0,01009
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0082*
€ 0,00976
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,00779*
€ 0,00927
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,00735*
€ 0,00875
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,00498*
€ 0,00593
pro Box
ab 7500000 Boxen
€ 0,00425*
€ 0,00506
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00425* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 8,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.