Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 22, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 22, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 22, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 22, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 22, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426707376
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 2 Z Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: M 4 x 22 -Z
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
8,4
s:
2
N:
1
d:
4
l:
22
b:
22
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
22 mm
Durchmesser:
4 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
7046
Gewicht/100 (kg):
0,199
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0248*
€ 0,0368*
3 Tage
19000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0269*
€ 0,038*
3 Tage
13300
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0304*
€ 0,0401*
5 Tage
19000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0299*
€ 0,0406*
4 Tage
19000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0321*
€ 0,042*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0248* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 36,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.